ATSUKTUVAS LANKSČIU KOTU SW7

ATSUKTUVAS LANKSČIU KOTU SW7
ATSUKTUVAS LANKSČIU KOTU SW7
ATSUKTUVAS LANKSČIU KOTU SW7
  • Dydis (SW): 7 mm
  • Geležtės ilgis: 150
  • Rankenos ilgis / plotis: 106 / 35 mm
  • Bendras ilgis [mm]: 256
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Atsuktuvas su lanksčiu kotu


  • Suapvalintas, lankstus strypas
  • Antgalio tipas: šešiakampis
  • Galas padengtas blizgiu nikeliu
  • Antgalio standartas: DIN 3125
  • Tinka darbui sunkiai prieinamose vietose, žarnų suspaudimui