ATSUKTUVAS POZIDRIV VARŽTAMS PZ2X100 MM

ATSUKTUVAS POZIDRIV VARŽTAMS PZ2X100 MM
ATSUKTUVAS POZIDRIV VARŽTAMS PZ2X100 MM
ATSUKTUVAS POZIDRIV VARŽTAMS PZ2X100 MM
  • Antgalio tipas: PZ2
  • Geležtės ilgis: 100
  • Rankenos ilgis / plotis: 106 / 35 mm
  • Bendras ilgis [mm]: 206
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Atsuktuvas Pozidriv varžtams


Šešiabriaunė geležtė su jungtimi raktui

  • Geležtės paviršius padengtas matiniu chromu
  • Trinčiai atsparus atsuktuvo galas
  • Standartai: ISO 8764-PZ