ATSUKTUVAS SU 1/4" KVADRATINIU GALU

ATSUKTUVAS SU 1/4" KVADRATINIU GALU
ATSUKTUVAS SU 1/4" KVADRATINIU GALU
ATSUKTUVAS SU 1/4" KVADRATINIU GALU
  • Antgalio jungtis: 1/4"
  • Geležtės ilgis: 110
  • Rankenos ilgis / plotis: 106 / 35 mm
  • Bendras ilgis [mm]: 216
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Atsuktuvas su 1/4" kvadratiniu galu


Vientisas strypas

  • Strypas užapvalintas, padengtas chromu.
  • Antgalis: DIN 3120-A 6.3