ATSUKTUVAS ZEBRA LANKSČIU KOTU SW8

ATSUKTUVAS ZEBRA LANKSČIU KOTU SW8
ATSUKTUVAS ZEBRA LANKSČIU KOTU SW8
ATSUKTUVAS ZEBRA LANKSČIU KOTU SW8
  • Dydis (SW): 8 mm
  • Geležtės ilgis: 150
  • Rankenos ilgis / plotis: 106 / 35 mm
  • Rankenos medžiaga: 2 komponentų plastikas
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Dydis (SW)
8 mm
Geležtės ilgis
150 mm
Rankenos ilgis / plotis
106 / 35 mm
Rankenos medžiaga
2 komponentų plastikas
Geležtės ilgis, coliais
6 in