ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiAtsuktuvai ir sukimo antgaliaiPaprasti atsuktuvaiATSUKTUVO LAIKIKLIS 1/4" ANTGALIAMS SU LANKSČIU KOTU, 100MM
ATSUKTUVO LAIKIKLIS 1/4" ANTGALIAMS SU LANKSČIU KOTU, 100MM
ATSUKTUVO LAIKIKLIS 1/4" ANTGALIAMS SU LANKSČIU KOTU, 100MMATSUKTUVO LAIKIKLIS 1/4" ANTGALIAMS SU LANKSČIU KOTU, 100MM
- Antgalio tipas: 1/4"
- Geležtės ilgis: 177
- Rankenos ilgis / plotis: 106 / 35 mm
- Bendras ilgis [mm]: 283
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Atsuktuvo laikiklis 1/4" antgaliams su lanksčiu kotu
- Su greitai pakeičiamu griebtuvu
- Suapvalintas strypas su lanksčiu kotu
- Antgalio laikiklis padengtas nikeliu
- Standartas: DIN 3126-D 6.3
