BĖGELIO JUNGTIS 4D 41VARIFIX

BĖGELIO JUNGTIS 4D 41VARIFIX
BĖGELIO JUNGTIS VARIFIX
BĖGELIO JUNGTIS VARIFIX
Produkto Nr. 0862 006 135
EAN 4050641981684
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Tinka montavimo bėgeliui
41 x 41 mm, 41 x 22 mm, 41 x 44 mm, 41 x 62 mm
Bendras ilgis [mm]
20
Ilgis 2
182
Ilgis 3
70
Plotis [mm]

Plotis 2

Profilio plotis
42
Storis [mm]
4
Pailgintos angos ilgis [mm]
40 mm
Pailgintos angos plotis [mm]
15 mm
Angos atstumas [mm]
57 mm
Angos atstumas 2
112
Svoris [g]
1.01
Medžiaga
1.0037
Paviršius
Cinkuotas
BĖGELIO JUNGTIS 4D 41VARIFIX