ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiGręžimo karūnosCILINDRINIŲ PJŪKLŲ RINKINYS 19-76MM, 16 VNT.
CILINDRINIŲ PJŪKLŲ RINKINYS 19-76MM, 16 VNT.
CILINDRINIŲ PJŪKLŲ RINKINYS 19-76MM, 16 VNT.CILINDRINIŲ PJŪKLŲ RINKINYS 19-76MM, 16 VNT.
- Vienetų kiekis rinkinyje: 16
 - Medžiaga: HSCo8
 - Mažiausias skersmuo: 19
 - Didžiausias skersmuo: 76
 
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
Cilindrinių pjūklų rinkinys HSCo8 Sysko 19-76mm, 16 vnt.
Sisteminėje dėžutėje. Itin didelis gręžimo greitis ir ilgas tarnavimo laikas net ir kietose nerūdijančio plieno medžiagose
Itin greita pjovimo eiga minimaliomis pastangomis
Naujai sukurta danties forma
Didelis koncentriškumas ir šoninės eigos tikslumas
Tvirta pagrindo plokštė su daugiau sriegių
Labai tylus ir mažai vibruojantis darbas iki 38 mm pjovimo gylio
Combi Vario dantys iš M42 bimetalo (8 % kobalto)