REPLĖS PUSAPVALIOMIS ŽIAUNOMIS 200 MM

REPLĖS PUSAPVALIOMIS ŽIAUNOMIS 200 MM
REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
Produkto Nr. 0715 01  568
EAN 4050382275158
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Bendras ilgis [mm]
200 mm
Ilgis, coliais
8 in
Spaustuvų galiukų storis
3 mm
Spaustuvų galiukų plotis
4 mm
Spaustuvų ilgis
77
Spaustuvų storis [mm]
11 mm
Paviršius
Lakuotas
Medžiaga
Plienas
Spaustuvų plotis
20 mm
Rankenos medžiaga
PVC
REPLĖS PUSAPVALIOMIS ŽIAUNOMIS 200 MM