REPLĖS PUSAPVALIOMIS ŽIAUNOMIS 200 MM LENKTOS

REPLĖS PUSAPVALIOMIS ŽIAUNOMIS 200 MM LENKTOS
REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
REPLĖS PUSAPVALĖMIS ŽIAUNOMIS
Produkto Nr. 0715 01  569
EAN 4050382272904
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Bendras ilgis [mm]
200 mm
Ilgis, coliais
8 in
Spaustuvų galiukų storis
3 mm
Spaustuvų galiukų plotis
4 mm
Spaustuvų ilgis
72
Spaustuvų storis [mm]
11 mm
Paviršius
Lakuotas
Medžiaga
Plienas
Spaustuvų plotis
20 mm
Rankenos medžiaga
PVC
REPLĖS PUSAPVALIOMIS  ŽIAUNOMIS  200 MM LENKTOS