DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA D46X12 A 51CRV4

DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA D46X12 A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
DIN 3021 SPYRUOKLINĖ AUŠINIMO SISTEMOS ŽARNOS APKABA A 51CRV4
Produkto Nr. 0549 903 46
EAN 054990346005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vardinis skersmuo
46
Juostos plotis
12 mm
DIN
3021
Medžiagos storis
2.1
Mažiausias / didžiausias darbinis diapazonas
44.5-48.5 mm
Mažiausia spyruoklės jėga
350
Medžiaga
Spyruoklinis plienas
Paviršius
FLZ
Spalva
Juoda
Atitinka RoHS
Taip
Apsaugos nuo korozijos laikotarpis
720 h
Forma
A