DIN 580 VARŽTAS KILPA A2

DIN 580 VARŽTAS KILPA A2
DIN 580 VARŽTAS KILPA A2
DIN 580 VARŽTAS KILPA A2
  • Sriegio diametras: M10
  • Kontaktinio paviršiaus skersmuo: 25
  • Išorės skersmuo: 45
  • Vidaus skersmuo: 25
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Sriegio diametras
M10
Kontaktinio paviršiaus skersmuo
25 mm
Išorės skersmuo
45 mm
Vidaus skersmuo
25 mm
Aukštis
45 mm
Bendras ilgis [mm]
17 mm
Standartai
DIN 580
Medžiaga
A2
Paviršius
Nepadengtas
Atitinka RoHS
Taip
Didžiausia apkrovos geba
230 kg
Galvutės tipas
Su pakėlimo kilpa
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
1.5 mm
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
14 mm
EB atitikties deklaracija (CE)
Taip