TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8DIN 6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU 8.8 CINKO DANGA

DIN 6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU 8.8 CINKO DANGA

DIN 6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU 8.8 CINKO DANGA
DIN 6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU 8.8 CINKO DANGA
DIN 6921 VARŽTAS ŠEŠIAKAMPIA GALVA IR SIJONU 8.8 CINKO DANGA
  • Sriegio diametras: M8
  • Bendras ilgis [mm]: 16
  • Galvutės skersmuo: 18
  • Galvutės aukštis: 8.1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M8
Bendras ilgis [mm]
16 mm
Galvutės skersmuo
18 mm
Galvutės aukštis
8.1 mm
Standartai
DIN 6921
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8
Paviršius
A2K
Atitinka RoHS
Taip
Galvutės tipas
Šešiakampė su sijonėliu
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Išorinė jungtis
WS13
Sriegio tipas
Metrinis
Žingsnis
1.25 mm
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Produkto klasė
A