TVIRTINIMASVeržlės ir poveržlėsVeržlėsFiksuojančiosPlieninės su poveržleISO 4161/DIN 6923 FIKSUOJANTI VERŽLĖ A2
ISO 4161/DIN 6923 FIKSUOJANTI VERŽLĖ M5 A2
ISO 4161/DIN 6923 FIKSUOJANTI VERŽLĖ M5 A2ISO 4161/DIN 6923 FIKSUOJANTI VERŽLĖ M5 A2
Produkto Nr. 0387 000 05
EAN 4048539508198
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiabriaunės fiksuojančios veržlės su poveržle
Panašios į DIN 6923, nerūdijantis plienas A2, be padengimo, su fiksavimo dantukais
Pastaba:
DIN 6923 buvo panaikintas ir pakeistas EN 1661. Yra tam tikras panašumas (pašalintas smulkus sriegis | M10 dydžio plotis pakeistas iš 15 mm į 16 mm).