DVIPUSĖ JUOSTA MULTI-TACK

DVIPUSĖ JUOSTA MULTI-TACK
DVIPUSĖ JUOSTA MULTI-TACK
DVIPUSĖ JUOSTA MULTI-TACK
  • Nugarėlės medžiaga: Poliesterio medžiaga
  • Klijų bazė: Sintetinis kaučiukas
  • Spalva: Skaidri
  • Ritinio ilgis: 10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Nugarėlės medžiaga
Poliesterio medžiaga
Klijų bazė
Sintetinis kaučiukas
Spalva
Skaidri
Ritinio ilgis
10 m
Storis
0.8 mm
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
-10 iki 50 °C
Didžiausias atsparumas trumpalaikei temperatūrai
75 °C
Atsparumas ultravioletiniams spinduliams
Taip
Atsparumas drėgmei
Taip
Tinka naudoti šiose medžiagose
Metalinės plokštės, PE, Mediena, PP, Stiklas (išbandyti prieš naudojant), Betonas
Sukibimo jėga ties 25 mm
55 N
Pailgėjimas trūkimo metu
30 %
Laikymo trukmė po pagaminimo / sąlygos
24 mėn. / nuo 15°C iki 30°C
Ritinių skaičius
1 vnt.