DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA, VEIDRODŽIAMS

DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA, VEIDRODŽIAMS
DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA, VEIDRODŽIAMS
DVIPUSĖ LIPNI JUOSTA, VEIDRODŽIAMS
  • Klijų bazė: Akrilato
  • Nugarėlės medžiaga: Polietileno puta
  • Spalva: Balta
  • Storis: 1
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Pakuotė
Klijų bazė
Akrilato
Nugarėlės medžiaga
Polietileno puta
Spalva
Balta
Storis
1 mm
Pailgėjimas trūkimo metu
150 %
Sukibimo jėga ties 25 mm
23 N
Mažiausia atsparumo temperatūra
-40 °C
Mažiausia / didžiausia atsparumo temperatūra
-40 iki 95 °C
Didžiausia apdorojimo temperatūra
40 °C
Mažiausia / didžiausia naudojimo temperatūra
5 iki 40 °C
Atsparumas drėgmei
Taip
Sandėliavimo trukmė po pagaminimo
24 Month
Laikymo trukmės po pagaminimo užtikrinimo sąlygos
esant 20°C ir 50% drėgnumui
Plotis
19 mm
Bendras ilgis
32 m