GALVUTĖ 1/2" TX E18-38MM

GALVUTĖ 1/2" TX E18-38MM
GALVUTĖ 1/2" TX E18-38MM
GALVUTĖ 1/2" TX E18-38MM
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Antgalio jungtis: E18
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 38
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Antgalio jungtis
E18
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Bendras ilgis [mm]
38 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
21.5 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
23.8 mm
Paviršius
Cinko fosfatas