GALVUTĖ 1/2" TX E24-38MM

GALVUTĖ 1/2" TX E24-38MM
GALVUTĖ 1/2" TX E24-38MM
GALVUTĖ 1/2" TX E24-38MM
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Antgalio jungtis: E24
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 38
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Antgalio jungtis
E24
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Bendras ilgis [mm]
38 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
27.8 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
24 mm
Paviršius
Cinko fosfatas