GALVUTĖ 1/2" TX PLUS E20-45MM

GALVUTĖ 1/2" TX PLUS E20-45MM
GALVUTĖ 1/2" TX PLUS E20-45MM
GALVUTĖ 1/2" TX PLUS E20-45MM
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Antgalio jungtis: E20
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 45
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Antgalio jungtis
E20
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Bendras ilgis [mm]
45 mm
Geležtės ilgis
0
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
26 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
23 mm
Paviršius
Cinko fosfatas