GALVUTĖ 1/2" TX SU SKYL. TX50-55MM

GALVUTĖ 1/2" TX SU SKYL. TX50-55MM
Išpardavimas
GALVUTĖ 1/2" TX SU SKYL. TX50-55MM
GALVUTĖ 1/2" TX SU SKYL. TX50-55MM
  • Vidinė jungtis: 1/2 inch
  • Antgalio jungtis: TX50
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Bendras ilgis [mm]: 55
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1/2 inch
Antgalio jungtis
TX50
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Bendras ilgis [mm]
55 mm
Geležtės ilgis
17 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
22 mm
Paviršius
Cinko fosfatas