1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E5, 25MM
1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E5, 25MMIšpardavimas
1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E5, 25MM
- Vidinė jungtis: 1/4
- Antgalio jungtis: E5
- Bendras ilgis [mm]: 25
- Antgalio tipas: Išoriniam TX
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
1/4" galvutė su E antgaliu
Skirta varžtams su išorine TX galvute
- Paviršius: chromuotas
- Pavara: kvadratinis 1/4" lizdas, rutulinis fiksavimo griovelis
- Antgalis: skirta varžtams su TX galvute
