1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E8, 25MM

1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E8, 25MM
Išpardavimas
1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E8, 25MM
1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU E8, 25MM
  • Vidinė jungtis: 1/4
  • Antgalio jungtis: E8
  • Bendras ilgis [mm]: 25
  • Antgalio tipas: Išoriniam TX
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

1/4" galvutė su E antgaliu


Skirta varžtams su išorine TX galvute

  • Paviršius: chromuotas
  • Pavara: kvadratinis 1/4" lizdas, rutulinis fiksavimo griovelis
  • Antgalis: skirta varžtams su TX galvute