1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU TX PLUS E6, 25MM
1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU TX PLUS E6, 25MM1/4" GALVUTĖ SU ANTGALIU TX PLUS E6, 25MM
- Vidinė jungtis: 1/4
- Antgalio jungtis: E6
- Bendras ilgis [mm]: 25
- Antgalio tipas: Išoriniam TX
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
1/4" galvutė su TX PLUS E antgaliu
Skirta varžtams su išorine TX PLUS galvute
- Paviršius: chromuotas
- Pavara: kvadratinis 1/4" lizdas, rutulinis fiksavimo griovelis
- Antgalis: skirta varžtams su TX PLUS galvute
