GALVUTĖ 1" SW65, 12KT TRUMPA

GALVUTĖ 1" SW65, 12KT TRUMPA
GALVUTĖ 1" SW65, 12KT TRUMPA
GALVUTĖ 1" SW65, 12KT TRUMPA
  • Vidinė jungtis: 1 inch
  • Dydis (SW): 65 mm
  • Antgalio tipas: Twelve-sided head
  • Bendras ilgis [mm]: 87
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
1 inch
Dydis (SW)
65 mm
Antgalio tipas
Twelve-sided head
Bendras ilgis [mm]
87 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
88 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
57 mm
Sukimo galvutės gylis
42 mm