GALVUTĖ 3/4 SW41 6-KMP.

GALVUTĖ 3/4 SW41 6-KMP.
GALVUTĖ 3/4 SW41 6-KMP.
GALVUTĖ 3/4 SW41 6-KMP.
  • Vidinė jungtis: 3/4 inch
  • Dydis (SW): 41 mm
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo: 56
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2: 45
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
3/4 inch
Dydis (SW)
41 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
56 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
45 mm
Sukimo galvutės gylis
30 mm
Bendras ilgis [mm]
64 mm