GALVUTĖ 3/8" L70MM-WS14

GALVUTĖ 3/8" L70MM-WS14
GALVUTĖ 3/8" L70MM-WS14
GALVUTĖ 3/8" L70MM-WS14
  • Dydis (SW): 14 mm
  • Bendras ilgis [mm]: 70
  • Sukimo galvutės išorinis skersmuo: 19
  • Išorinė pavara: WS3/8
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Dydis (SW)
14 mm
Bendras ilgis [mm]
70 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
19 mm
Išorinė pavara
WS3/8
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
18 mm
Sukimo galvutės gylis
11 mm
Produkto svoris, kg
88 g