GALVUTĖ 3/8 SW9 ILGA

GALVUTĖ 3/8 SW9 ILGA
GALVUTĖ 3/8 SW9 ILGA
GALVUTĖ 3/8 SW9 ILGA
  • Vidinė jungtis: 3/8 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Dydis (SW): 9 mm
  • Antgalio tipas: Išoriniam kvadratui
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
3/8 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Dydis (SW)
9 mm
Antgalio tipas
Išoriniam kvadratui
Forma
Ilga
Bendras ilgis [mm]
64 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
13.4 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinko fosfatas
Sukimo galvutės gylis
16 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo 2
16.7 mm