GALVUTĖ 3/8 TX20

GALVUTĖ 3/8 TX20
GALVUTĖ 3/8 TX20
GALVUTĖ 3/8 TX20
Produkto Nr. 0715 123 20
EAN 4011231728072
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Vidinė jungtis
3/8 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Antgalio tipas
TX
Forma
Trumpa
Bendras ilgis [mm]
50.5 mm
Geležtės ilgis
20.5 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
19 mm
Didžiausias vardinis išorinės 6 taškų žvaigždutės („Torx“) formos antgalio skersmuo
3.84 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinko fosfatas
Antgalio jungtis
TX20
GALVUTĖ 3/8 TX20