GALVUTĖ 3/8 TX40

GALVUTĖ 3/8 TX40
GALVUTĖ 3/8 TX40
GALVUTĖ 3/8 TX40
  • Vidinė jungtis: 3/8 inch
  • Pavaros tipas: Vidinis kvadratas
  • Antgalio tipas: TX
  • Forma: Trumpa
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Vidinė jungtis
3/8 inch
Pavaros tipas
Vidinis kvadratas
Antgalio tipas
TX
Forma
Trumpa
Bendras ilgis [mm]
50.5 mm
Geležtės ilgis
20.5 mm
Sukimo galvutės išorinis skersmuo
19 mm
Didžiausias vardinis išorinės 6 taškų žvaigždutės („Torx“) formos antgalio skersmuo
6.66 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinko fosfatas
Antgalio jungtis
TX40