SMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 24MM, ILGA

SMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 24MM, ILGA
SMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 24MM, ILGA
SMŪGINĖ GALVUTĖ HEX 3/4", 24MM, ILGA
  • Vidinė jungtis: 3/4
  • Dydis (SW): 24
  • Bendras ilgis [mm]: 100
  • Geležtės ilgis: 22
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

3/4 colio smūginio veržliasūkio galvutė


HEX, metrinė, trumpa

  • Tinka visiems įprastiniams suspausto oro ir elektriniams įrankiams
  • Standartinis: kvadratinė pavara pagal DIN 3121
  • Konstrukcija: kaltinė, poliruota