ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE
GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE
GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINENaujiena
GRĄŽTŲ RINKINYS HSS DIN 338 RN 118°, 155 VNT. LAGAMINE
Produkto Nr. 5964 062 500
EAN 4046777219906
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Metalo grąžtų HSS DIN 338 RN 118° tipo, skirtų naudoti į plieną iki 1 000 N/mm² stiprumo, rinkinys.
Puikus atsparumas lūžimui
Bedrožlis gamybos procesas
Idealiai tinka statybų aikštelėms ir montavimo darbams, kur nereikalingas didelis tikslumas
Tvirta ir ilgaamžė konstrukcija
Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms
Išgarintas paviršius
Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm