ĮRANKIAIMedžiagų apdirbimasGrąžtai ir kaltaiMetalo grąžtaiGRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKAAkcija
GRĄŽTŲ SPIRALINIŲ HSS RINKINYS (1-13MMX0,5) 25 VNT. SYSKA
Produkto Nr. 0624 000 025
EAN 4065233072176
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Spiralinių grąžtų rinkinys HSS DIN 338 tipas RN 130° 25 vnt.
Plieniniai tikslieji grąžtai, skirti bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui
20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas
- Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas
Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose
- Optimizuotas centravimo taškas
Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti
- Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams
Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms
- Išgarintas paviršius
Tinka ORSY® sistemai, kompaktiška ir praktiška sistemos dėžutė su naudingomis detalėmis, tokiomis kaip galimybė sukrauti į krūvą, optimizuotas sujungimas ir paprastas atidarymas
Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm