GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU 3/8"
GREITOJI JUNGTIS SU VIDINIU SRIEGIU 3/8"Greito veikimo oro žarnos jungtis
Serija 2000
Skirta Würth PVC žarnoms
Didelis iki 2100 l/min srautas ir didžiausias darbinis slėgis - 16 barų.
Leidžia optimaliai tiekti suslėgtą orą ir optimaliai išnaudoti suslėgto oro vartotojų našumą, todėl padidėja našumas ir sumažėja energijos sąnaudos.
Ergonomiškos formos fiksavimo mova
Ji užtikrina patikimą sukibimą ir neleidžia nuslysti.
Nedidelė sukabinimo jėga leidžia valdyti viena ranka
Reikia tik minimalios jėgos, kad sujungimas ir atjungimas būtų paprastas, greitas ir saugus.
Sandarūs sujungimai
Mažos energijos sąnaudos ir didelis efektyvumas
Grūdinto plieno jungtys ir fiksavimo įvorės
Maksimaliai apkrovai ir ilgam tarnavimo laikui užtikrinti.
Atviri paviršiai chromuoti, nikeliuoti arba cinkuoti
Didelis atsparumas korozijai - apsaugotas net sudėtingomis sąlygomis.
2000 serijos jungiamosios detalės atitinka Europos standartą, jų vardinis plotis - 7,6 mm.
Euro jungtys suderinamos su kitomis suslėgto oro jungiamosiomis detalėmis
Medžiaga: Plienas