GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 9.0X125 MM

GRĄŽTAS SPIRALINIS HSS 9.0X125 MM
Akcija
HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI DIN 338 N
HSS SPIRALINIAI GRĄŽTAI DIN 338 N
Produkto Nr. 0624 000 900
EAN 4038898517559
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Spiralinis grąžtas HSS DIN 338 tipas RN 130°


Plieninis tikslusis grąžtas, skirtas bendram, plačiam plieno iki 850 N/mm² stiprumo ir ketaus gręžimui


20 % mažesnė padavimo jėga, palyginti su įprastiniais grąžtais, taip pat greitesnė eiga ir švelnesnis darbas

  • Optimizuotas skersinis gręžimo taško plonėjimas


Tikslus taškinis gręžimas necentruojant, net ir kreivuose paviršiuose

  • Optimizuotas centravimo taškas


Idealiai tinka šerdinėms skylėms gręžti

  • Labai tikslus šlifavimas tiksliems gręžimams


Puikios aušinimo tepalų sukibimo savybės ir mažesnė tendencija kauptis medžiagų nuosėdoms

  • Išgarintas paviršius


Pastaba: Ø 13,0 mm grąžto kotas sumažintas iki Ø 12,7 mm