ĮRANKIAIRankiniai įrankiaiKiti priedaiIlgikliai baterijos ir krovikliaiILGIKLIS RITEJE 20M 2.5MM 380V 16A
ILGIKLIS RITEJE 20M 2.5MM 380V 16A
ILGIKLIS RITEJE 20M 2.5MM 380V 16AILGIKLIS RITEJE 20M 2.5MM 380V 16A
- Kabelio ilgis: 20
- Kabelio tipas: HO7RN-F5G2,5 mm2
- Rozečių kiekis: 2 x 220V, 1 x 380V
- IP apsaugos klasė: IP 54
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Variantai
H07RN-F 5G2,5 neopreninis kabelis (specialios gumos izoliacija)
- Tinkamas naudoti tiek lauke, tiek patalpose
- Turi gerą atsparumą ir lankstią izoliaciją
- Atlaiko temperatūrų svyravimus nuo -25° iki +60°C
- Atsparus tepalams ir alyvoms
- Atsparus UV spinduliams
