TVIRTINIMASInkarai ir komunikacijų montavimasInkaraiStatyboms Inkarai KalamiINKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K NERŪDIJANTIS PLIENAS A4

INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K NERŪDIJANTIS PLIENAS A4

INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K NERŪDIJANTIS PLIENAS A4
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K NERŪDIJANTIS PLIENAS A4
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K NERŪDIJANTIS PLIENAS A4
  • Inkaro skersmuo: 6
  • Inkaro ilgis [mm]: 44
  • Mažiausias / didžiausias tvirtinimo aukštis (t fix): 5-10 mm
  • Vardinis grąžto skersmuo (d 0): 6
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Inkaro skersmuo
6 mm
Inkaro ilgis [mm]
44 mm
Mažiausias / didžiausias tvirtinimo aukštis (t fix)
5-10 mm
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
6 mm
Efektyvusis inkaravimo gylis (h ef)
30 mm
Efektyvusis inkaravimo gylis, sumažintas (h ef, red)
25 mm
Gręžtinės angos gylis (h 0)
40 mm
Gręžtinės angos gylis, sumažintas (h 0, red)
35 mm
Mažiausias komponento storis (h min)
80 mm
Kiaurymė pritvirtinamame komponente (d f)
7 mm
Medžiaga
1.4401
Paviršius
Nepadengtas