INKARAS PORĖTAM BETONUI W-MG

INKARAS PORĖTAM BETONUI W-MG
INKARAS PORĖTAM BETONUI W-MG
INKARAS PORĖTAM BETONUI W-MG
  • Inkaro skersmuo: 8
  • Inkaro ilgis [mm]: 60
  • Vardinis grąžto skersmuo medžio drožlių plokštėje PB 4 (d 0): 6
  • Vardinis grąžto skersmuo perforuotoje plytoje (d 0): 10
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Inkaro skersmuo
8 mm
Inkaro ilgis [mm]
60 mm
Vardinis grąžto skersmuo medžio drožlių plokštėje PB 4 (d 0)
6 mm
Vardinis grąžto skersmuo perforuotoje plytoje (d 0)
10 mm
Vardinis grąžto skersmuo pemzoje (d 0)
8 mm
Gręžtinės angos gylis (t)
65 mm
Įterpimo gylis (h s)
60 mm
Sriegio skersmuo (d thr)
8 mm