PLEIŠTINIS INKARAS W-FAZ PRO/S (A2K)-10-70-M10X130
PLEIŠTINIS INKARAS W-FAZ PRO/S (A2K)-10-70-M10X130Pleištinis inkaras, cinkuotas plienas
W-FAZ PRO/S
Didelių apkrovų pleištiniai inkarai skirti montuoti įtrūkusiame (supleišėjusiam; tempimo zona) ir neįtrūkusiame betone (nesupleišėjusiam; spaudimo zona), cinkuotas plienas.
Platus inkaravimo gylis maksimaliai padidina ir taip dideles apkrovos reikšmes, tenkančias vienam inkarui. Labai mažas efektyvusis inkaravimo gylis sumažina gręžimo ir montavimo laiką. Aukštos eksploatacinės savybės veikiant seisminiams poveikiams, C1 ir C2 seisminių savybių kategorijos
- Didelės apkrovos, maži atstumai tarp inkarų ir iki krašto
- Laiko taupimas- montavimas per įdėtinę detalę
- Apkraunamas iškarto – nereikia laukti
- Veržimo metu kontroliuojamas inkaro plėtimasis
- Sumažintas inkaravimmo gylis
- Universalus panaudojimas
Eksploatacinių savybių patvirtinimas
Europos techninis įvertinimas ETA-20/0229 atskiram tvirtinimo taškui, 1 opcija, įtrūkęs ir neįtrūkęs betonas:
Statinis arba kvazistatinis poveikis (M8-M16)
Seisminis poveikis, C1 ir C2 eksploatacinių savybių kategorija (M8-M16)
Gaisro apkrova R30, R60, R90, R120
Laikančiosios savybės ir gaisro apkrova (vienodos temperatūros kreivė) - ekspertizės ataskaita Nr. GS 6.1/20-018-1:
Gaisro trukmė 180 minučių (M8-M16)
Šveicarijos federalinė civilinės saugos tarnyba (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Patvirtinimas atliekant smūginius bandymus BZS D 20-602
Naudojimas Šveicarijos civilinės saugos pastatuose (M8-M16, nuo standartinio įtvirtinimo gylio hef,std)