INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K CINKO DANGA

INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K CINKO DANGA
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K CINKO DANGA
INKARAS KALAMAS SU VINIES GALVUTE W-NA-K CINKO DANGA
  • Metrinio inkaro skersmuo (mm): 6.0
  • Vardinis grąžto skersmuo (d 0): 6
  • Sumažintas gręžimo gylis (h 0, raudona): 35
  • Mažiausias komponento storis (h min): 80
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Metrinio inkaro skersmuo (mm)
6.0
Vardinis grąžto skersmuo (d 0)
6 mm
Sumažintas gręžimo gylis (h 0, raudona)
35 mm
Mažiausias komponento storis (h min)
80 mm
Kiaurymė jungiamame komponente (d f)
7 mm
Medžiaga
Plienas
Paviršius
Cinkuotas