ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1,25X30 12.9 BE PADENGIMO

ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS 10X1,25X30 12.9 BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO
ISO 4762/DIN 912 VARŽTAS SMULKIU SRIEGIU, BE PADENGIMO
Produkto Nr. 0083 102 30
EAN 4058794645279
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Varžtai su cilindrine galvute ir vidine šešiakampe jungtimi


ISO 4762/DIN 912, plienas 12.9, be padengimo


Pastaba:

ISO 4762 pakeičia DIN 912 | Yra tam tikras panašumas | Nominalus matmenys pakeisti

ISO 4762 standartinis sriegis

ISO 12474 smulkus sriegis