TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiApvalia galva10.9ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO
ISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMOISO 10642/DIN 7991 VARŽTAS 5X10 12.9 BE PADENGIMO
Produkto Nr. 5108 45 10
EAN 51084510005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai su kūgine galva ir vidine šešiakampe jungtimi
ISO 10642, plienas 12.9, be padengimo
Pastaba:
DIN 7991 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 10642. Yra tam tikrų panašumų (kai kurie galvutės aukščiai pakeisti
Ø M18, M22, M24 yra išimti
Šie varžtai gali būti veikiami tik ribotos apkrovos dėl jų galvučių geometrijos, žr. DIN EN ISO 898-1.