ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6
ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6ISO 1207/DIN 84 VARŽTAS 8X20 PA 6.6
Produkto Nr. 0278 8 20
EAN 4045727886472
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtai cilindro formos galvute su įpjova
DIN 84 poliamidas 6.6 natūralus
Pastaba:
ISO 1207 pakeitė standartą DIN 84. Yra tam tikrų panašumų (pakeisti kai kurie galvos aukščiai bei diametrai ir sriegio ilgiai)