ISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTAS
ISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTASISO 1580/DIN 85 VARŽTAS 4X6 PA6.6 BALTAS
Produkto Nr. 0278 4 6
EAN 4011231319638
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M4Bendras ilgis [mm]
6 mmGalvutės skersmuo
7 mmGalvutės aukštis
2.6 mmStandartai
DIN 84Medžiaga
PA 6.6Paviršius
NepadengtasAtitinka RoHS
TaipGalvutės tipas
Cheese head (Slotted or recessed)Jungties tipas
Prapjovavidinė šešiakampė jungtis
SLSriegio tipas
MetrinisŽingsnis
0.7 mmSriegio formatas
Standartinis metrinis sriegisProdukto klasė
A