ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHL
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHLISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 12X60 8.8 ZFSHL
Produkto Nr. 4145 412 60
EAN 4053479209487
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
DIN 931, plienas 8.8, cinkuotas, mėlynai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).