TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10X85 8,8 CINKO DANGA
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10X85 8,8 CINKO DANGAISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 10X85 8,8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0053 10 85
EAN 4011231088138
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
DIN 931, plienas 8.8, cinkuotas, mėlynai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).