ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 16X300 8.8 CINKO DANGA

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 16X300 8.8 CINKO DANGA
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
Produkto Nr. 0053 16  300
EAN 4045727347362
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M16
Bendras ilgis [mm]
300
Galvutės aukštis
10
Išorinė jungtis
WS24
Standartai
ISO 4014
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8
Paviršius
A2K
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
57
Produkto klasė
B
Atitinka RoHS
Taip
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 16X300 8.8 CINKO DANGA