ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 20X190 8.8 CINKO DANGA

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 20X190 8.8 CINKO DANGA
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
Produkto Nr. 0053 20  190
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Sriegio diametras
M20
Bendras ilgis [mm]
190
Galvutės aukštis
12.5
Išorinė jungtis
WS30
Standartai
ISO 4014
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8
Paviršius
A2K
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio konstrukcija
Dalinis sriegis
Sriegio ilgis (metrinis sriegis)
52
Produkto klasė
B
Atitinka RoHS
Taip
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 20X190 8.8 CINKO DANGA