TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 GALVANIZUOTAS DALINIU SRIEGIU SU ŠEŠIABRIAUNE GALVUTE
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 6X30 8.8 CINKO DANGA
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 6X30 8.8 CINKO DANGAISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 6X30 8.8 CINKO DANGA
Produkto Nr. 0053 6 30
EAN 4038898576785
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
DIN 931, plienas 8.8, cinkuotas, mėlynai pasyvuotas (A2K)
Pastaba:
DIN 931 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4014. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22).