TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS

ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
ISO 4014/DIN 931 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
  • Sriegio diametras: M24
  • Bendras ilgis [mm]: 80
  • Galvutės aukštis: 15
  • Išorinė jungtis: WS36
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.

Variantai

Sriegio diametras
M24
Bendras ilgis [mm]
80 mm
Galvutės aukštis
15 mm
Išorinė jungtis
WS36
Standartai
ISO 4014
Medžiaga
Plienas
Savybių klasė
8.8U
Paviršius
Karštai cinkuotas (HDG)
Galvutės tipas
Šešiakampė
Jungties tipas
Išorinis šešiakampis
Sriegio tipas
Metrinis
Sriegio formatas
Standartinis metrinis sriegis
Sriegio ilgis [mm]
54
Produkto klasė
A
Atitinka RoHS
Taip