ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 14X35 8.8 ZFSHL
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 14X35 8.8 ZFSHLISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 14X35 8.8 ZFSHL
Produkto Nr. 4147 414 35
EAN 4056807153469
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Varžtas su šešiakampe galva
ISO 4017, plienas 8.8, cinko lamelių, sidabraspalvis (ZFSHL)
Apsauginė antikorozinė cinko-lamelių danga, sudėtyje nėra Chromo (VI), plačiai naudojama transporto priemonių, žemės ūkio, statybų srityse, bei visoms kitoms sritims, kurioms keliami padidintos apsaugos nuo korozijos reikalavimai.
ZFSHL atsparumas korozijai drūskos rūko teste (DIN EN ISO 9227)
Diametras ≥ M6 – 480h*
Diametras ≥ M10 - 720h*
Esant plonam padengimo sluoksnio storiui(6-12μ), ši danga užtikriną aukštą antikorozinės apsaugos laipsnį. Mažas varžto užsukimo trinties koeficientas
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikrų panašumų (nominalus matmenys padidinti | rakto dydis pakeistas M10, M12, M14 ir M22)