TVIRTINIMASVaržtai ir sraigtaiVaržtaiŠešiakampe galva8.8ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 8.8 KARŠTAI CINKUOTAS
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X80 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
ISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X80 8.8 KARŠTO CINKO DANGAISO 4017/DIN 933 VARŽTAS 10X80 8.8 KARŠTO CINKO DANGA
Produkto Nr. 0059 710 80
EAN 50571080005
Kainos matomos tik registruotiems vartotojams.
Šešiakampis varžtas su sriegiu iki galvos
DIN 933 plienas 8.8U, karštai cinkuotas (TZN)
- Pagaminta su 6AZ tolerancijos klasės mažesniu sriegiu (sriegio laisvumas), prieš taikant paviršiaus apsaugą (DIN EN ISO 10684).
- Po karšto cinkavimo varžtai atitinka ISO reikalavimus.
- Varžtų negalima naudoti su veržlėmis, kurių sriegis yra per didelis. Dėl to gali kilti problemų dėl varžtinio sujungimo ir sujungimo gali nepavykti.
Pastaba:
DIN 933 buvo panaikintas ir pakeistas ISO 4017. Yra tam tikras panašumas (vardiniai matmenys išplėsti | Plotis tarp plokščių pakeistas M10, M12, M14 ir M22).